Eriks
GF

GF Adapterring reduzierung M/W schwarz verzinkt (Fig.241) 1.1/4" - 1"

  • ERIKS:23819203
  • Hersteller:770241131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

2,68 €/ Stückexkl. MwSt

3,14 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 241
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
241
Max. Betriebsdruck
20 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -20 bis 300 °C