7,98 €/ Stückexkl. MwSt
9,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 241 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 241 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/8" |
Form | Gerade |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |