Eriks
GF

GF Adapterring ABS 729.900.385 140x110

  • ERIKS:11279587
  • Hersteller:729900385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,70 €/ Stückexkl. MwSt

118,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C