27,00 €/ Stückexkl. MwSt
31,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 900 |
Form | Übergangsring |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |