Eriks
GF

GF Adapterring ABS 729.900.337 25x20

  • ERIKS:11279554
  • Hersteller:729900337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,88 €/ Stückexkl. MwSt

3,37 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsring
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C