150,75 €/ Stückexkl. MwSt
176,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 543 |
Bauform | 3-Wege |
Gehäusekonstruktion | Horizontal |
Material Gehäuse | ABS |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | ABS |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |