Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W 1"

  • ERIKS:23819700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

10,12 €/ Stückexkl. MwSt

11,84 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 340
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
340
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde, konisch (NPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
3-part
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C