Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.540.208 PN10 32m x 1"

  • ERIKS:11279956
  • Hersteller:727510155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,29 €/ Stückexkl. MwSt

71,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C