Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.540.207 PN10 25mm x 3/4"

  • ERIKS:11279955
  • Hersteller:729540207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,63 €/ Stückexkl. MwSt

74,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C