Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.540.206 PN10 20mm x 1/2"

  • ERIKS:11279954
  • Hersteller:727510155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,49 €/ Stückexkl. MwSt

59,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C