153,90 €/ Stückexkl. MwSt
180,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 540 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite 2 | 2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Anschluss 2 Werkstoff | Edelstahl |
Anschluss 2 Werkstoffgüte | 1.4404 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |