Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.540.709 PN10 40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:11279981
  • Hersteller:729540709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,75 €/ Stückexkl. MwSt

123,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C