Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.510 PN10 50 / 48,3mm

  • ERIKS:11279991
  • Hersteller:729545510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,20 €/ Stückexkl. MwSt

208,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
545
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
48.3 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Schweissende
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C