Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.511 PN10 63mm x 2"

  • ERIKS:11279706
  • Hersteller:727510155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,72 €/ Stückexkl. MwSt

85,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Messing