55,98 €/ Stückexkl. MwSt
65,50 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 550 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Nennweite 2 | 1.1/4" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |