Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.508 PN10 32mm x 1"

  • ERIKS:11279999
  • Hersteller:729550508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,05 €/ Stückexkl. MwSt

46,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C