Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.911 PN10 63mm x 2"

  • ERIKS:11279713
  • Hersteller:729550911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,95 €/ Stückexkl. MwSt

111,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C