Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.308 PN10 32mm x 1"

  • ERIKS:11307010
  • Hersteller:727510155
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss