Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.809 PN10 40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:11290811
  • Hersteller:729530809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,54 €/ Stückexkl. MwSt

42,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C