Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.807 PN10 25mm x 3/4"

  • ERIKS:11170268
  • Hersteller:729530807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,31 €/ Stückexkl. MwSt

27,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C