Eriks
GF

GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.106 PN10 20mm

  • ERIKS:11279406
  • Hersteller:729510106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,49 €/ Stückexkl. MwSt

16,95 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C