Eriks
GESIPA

GESIPA Scherennietgerät SN 2 Hub 10,5mm

  • ERIKS:23429533
  • Hersteller:7120028
Image 1
Scherennietgerät SN 2

Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und mit geschlossenem Gehäuse ausgestattet. Durch die günstige Hebelanordnung mit 4-Gelenk-Gleitsteinlagerung wird die erforderliche Handkraft erheblich reduziert. Lieferung im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Für Blindniete von 3 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø.

Lieferumfang: Scherennietgerät SN 2, 5 Mundstücke 17/24, 17/29, 17/32, 17/40, 17/45.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 17/24
4; Alu, Cu; 17/24
4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu, PG-Alu; 17/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/29
4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 17/29
5 u. 4,8; Alu, PG-Alu; 17/29
5 u. 4,8; Stahl, Alu; 17/32
5 u. 4,8; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/36
6; Alu; 17/36
6; Stahl; 17/40
6,4; Alu, PG-Alu; 17/40
6,4; Stahl, Alu; 17/45
Zur Liste hinzufügen

332,39 €/ Stückexkl. MwSt

388,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Geeignet für
Nägel
Bedienung
Hand
Länge
310 mm