Eriks
GESIPA

GESIPA Hebelnietzange HN 2 Hub 10mm

  • ERIKS:23429532
  • Hersteller:7130015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hebelnietgerät HN 2

Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und durch Bauweise stabil gegen Verschmutzung geschützt. Die Zahnsegment-Übersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung. Mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich. Der Gelenkbolzen ist verdrehsicher gelagert und mit einer innen liegenden Axialsicherung ausgestattet. Mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.

Anwendung: Für Blindniete von 3 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, außer PolyGrip®-Blindniete mit 6,4 mm Ø aus Edelstahl und G-Bulb-Blindniete.

Lieferumfang: Handnietgerät HN2, 5 Mundstücke 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45 und Auffangbehäter.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 16/24
4; Alu, Cu; 16/24
4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 16/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/29
4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 16/29
4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 16/29
4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 16/32
4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/36
6; Alu; 16/36
6; Stahl; 16/40
6,4; Alu, PG-Alu; 16/40
6,4; Stahl, Alu/Alu; 16/45
Zur Liste hinzufügen

332,39 €/ Stückexkl. MwSt

388,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Geeignet für
Nägel
Bedienung
Hand
Länge
570 mm