Eriks
GESIPA

GESIPA Handnietzange NTX-F mit Feder

  • ERIKS:12129414
  • Hersteller:7050054
Image 1
Image 1
Video 2
Handnietzange NTX-F

Ausführung : Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette.

Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl.

Lieferumfang: Handnietzange NTX-F, 3 Mundstücke 10/24, 10/27, 10/32, Montageschlüssel.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
2,4; Alu; 10/18
3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24
4; Alu, Cu; 10/24
4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29
4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29
4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32
Zur Liste hinzufügen

78,50 €/ Stückexkl. MwSt

91,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Geeignet für
Nägel
Bedienung
Hand
Länge
260 mm