Handnietzange NTX
Ausführung : Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette.
Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl.
Lieferumfang : Handnietzange NTX, 3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/32, Montageschlüssel.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
2,4; Alu; 10/18
3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24
4; Alu, Cu; 10/24
4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29
4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29
4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32