Eriks
GESIPA

GESIPA Handnietzange NTS Hub 8mm

  • ERIKS:23429530
  • Hersteller:7030010
Image 1
Handnietzange NTS

Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe, Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf sowie eine Halteklammer.

Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl.

Lieferumfang: Handnietzange NTS, 4 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/27, 10/32, Montageschlüssel.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø: 2,4; Werkstoff: Alu; Mundstück: 10/18
Niet-Ø: 3,2; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/18
Niet-Ø: 3 und 3,2; Werkstoffe: Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; Mundstück: 10/24
Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Alu, Cu; Mundstück: 10/24
Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/27
Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; Mundstück: 10/29
Niet-Ø: 4,8; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/29
Niet-Ø: 4,8 und 5; Werkstoffe: Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/32
Zur Liste hinzufügen

60,73 €/ Stückexkl. MwSt

71,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Geeignet für
Nägel
Bedienung
Hand
Länge
275 mm