Kombi-Setzgerät Flipper® Plus
Ausführung: Aus Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus hochvergütetem Stahl. Zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern mit nur einem Gerät. Die erforderliche Handkraft wird bei mehrmaliger Betätigung um 40 % reduziert. Der Gelenkbolzen ist verdrehsicher gelagert. Mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter, Federrückstellung für selbsttätigen Dornauswurf und Öffnungsfeder.
Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl. Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl.
Lieferumfang: Handnietzange Flipper® Plus, 3 Mundstücke zur Blindnietverarbeitung 12/20, 12/24, 12/29 und 3 Umrüstsätze zur Verarbeitung von Blindnietmuttern (Mundstück und Gewindedorn) 12/M4, 12/M5, 12/M6, Montageschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, Futterbacken-Einsetzhilfe.
Hinweis: Ein Setzgerät mit 2 Funktionen, mit wenigen Handgriffen wird aus einem Blindniet-Setzgerät ein Blindnietmuttern-Setzgerät. Umrüstung in weniger als 1 Minute.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø Niet-Werkstoffe Mundstück
2,4 Alu 10/18
3,2 CAP-Alu, CAP-Cu 10/18
3 u. 3,2 Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, 10/24
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,
PG-Stahl
4 Alu, Cu 10/24
4 Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, 10/27
Alu/Alu, PG-Alu
4 Edelstahl, Stinox, PG-Stahl 10/29
4,8 CAP-Alu, CAP-Cu 10/29
4,8 u. 5 Alu, PG-Alu 10/32