Handnietzange Flipper®
Ausführung: Aus Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus hochvergütetem Stahl. Die erforderliche Handkraft wird bei mehrmaliger Betätigung um 40 % reduziert. Der Gelenkbolzen ist verdrehsicher gelagert. Mit Federrückstellung für selbsttätigen Dornauswurf, Auffangbehälter und Öffnungsfeder.
Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl.
Lieferumfang: Handnietzange Flipper®, 3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/29, Montageschlüssel.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
2,4; Alu; 10/18
3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24
4; Alu, Cu; 10/24
4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29
4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29
4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32