Blindnietpistole PH 2 pneumatisch-hydraulisch
Ausführung: Der um 360° verstellbare Hydraulikkopf aus Aluminium ist mit einer verschleißfesten Zylinderfläche ausgestattet. Der Pneumatikzylinder besteht aus Aluminium-Druckguss, die leichtgängigen, verschleißfesten und hartverchromten Kolben aus gehärtetem Stahl. Verschleißfeste Kompaktdichtung mit großer Abstreifwirkung und hoher Standzeit. Mit Schnellentlüftungsventil für hohe Arbeitsfolge. Günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, geräuscharme Pneumatikschaltung. Mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.
Anwendung: Für Blindniete von 3 bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø mit kleiner Futtereinheit. Nicht geeignet für CAP-Blindnieten aus Edelstahl
Lieferumfang: Blindnietpistole PH 2, 5 Mundstücke 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, Auffangbehälter, Futterbacken-Satz, 2 Montageschlüssel MSU und MSZ.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
2,4; Alu; 10/18
3,2; CAP-Alu, Cap-Cu; 10/18
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24
4; Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu; 16/24
4; Stahl, Alu/Alu, PG-Alu; 16/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/29
5 u. 4,8; Alu, CAP-Alu, CAP-Cu,; 16/29
; PG-Alu
4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 16/32
4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/36