Eriks
GESIPA

GESIPA BlindnietmutternsetzgerätGBM 10 M6

  • ERIKS:12532346
  • Hersteller:7200064
Image 1
Hand-Blindnietmutternsetzgerät GBM 10

Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Chrom-Vanadium-Stahl. Eine einfache Hubeinstellung durch die Rändelmutter mit Hubskala sorgt für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter. Die Gewindedorne können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe sowie eine Öffnungsfeder für einfache Handhabung.

Anwendung: Blindnietmuttern von M5 bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl.
Zur Liste hinzufügen

105,97 €/ Stückexkl. MwSt

123,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA