Blindnietmuttern-Box
Ausführung: Zange aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Chrom-Vanadium-Stahl. Eine einfache Hubeinstellung durch die Rändelmutter mit Hubskala sorgt für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter. Die Gewindedorne können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe sowie eine Öffnungsfeder für einfache Handhabung. Lieferung inkl. Gewindedorn M5 im Kunststoffkoffer.
Anwendung: Für Blindnietmuttern aus Aluminium bis M6, aus Stahl bis M5 und Messing sowie Edelstahl.
Inhalt:
1 Blindnietmutternsetzgerät GBM 10
50 Blindnietmuttern Alu M4 x 6 x 11
50 Blindnietmuttern Alu M5 x 7 x 11,5
50 Blindnietmuttern Alu M5 x 7 x 13,5
40 Blindnietmuttern Alu M6 x 9 x 15,5
1 Gewindedorn M4
1 Gewindedorn M6
1 Mundstück M4
1 Mundstück M6