Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkkopf 90Grad M6x9x17mm

  • ERIKS:23429691
  • Hersteller:6422233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindnietmutter Stahl, Senkkopf 90°
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Klemmbereich
von 1.5 bis 4.5 mm
Gewindemaß metrisch
6
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge
17 mm
Bohrlochdurchmesser
9.1 mm
Kopfform
Senkkopf
Außendurchmesser
9 mm