0,40 €/ Stückexkl. MwSt
0,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GESIPA |
Klemmbereich | von 0.25 bis 3 mm |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Länge | 11.5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 7.1 mm |
Kopfform | Flachrundkopf |
Außendurchmesser | 7 mm |