Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietmutter EdelstahlSenkkopf 90Grad M6x9x17mm

  • ERIKS:13259594
  • Hersteller:6432204
Image 1
Blindnietmutter Edelstahl, Senkkopf 90°.
Zur Liste hinzufügen

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Klemmbereich
von 1.5 bis 4.5 mm
Gewindemaß metrisch
6
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
17 mm
Bohrlochdurchmesser
9.1 mm
Kopfform
Senkkopf
Außendurchmesser
9 mm