Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietmutter EdelstahlSenkkopf 90Grad M5x7x13,5mm

  • ERIKS:13259592
  • Hersteller:6432107
Image 1
Blindnietmutter Edelstahl, Senkkopf 90°.
Zur Liste hinzufügen

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Klemmbereich
von 1.5 bis 4 mm
Gewindemaß metrisch
5
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
13.5 mm
Bohrlochdurchmesser
7.1 mm
Kopfform
Senkkopf
Außendurchmesser
7 mm