Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietmutter Alu Senkkopf 90Grad M8x11x18,5mm

  • ERIKS:23429686
  • Hersteller:6412335
Image 1
Blindnietmutter Alu, Standard, Senkkopf 90°
Zur Liste hinzufügen

0,34 €/ Stückexkl. MwSt

0,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Klemmbereich
von 1.5 bis 4.5 mm
Gewindemaß metrisch
8
Material
Aluminium
Werkstoffqualität
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
18.5 mm
Bohrlochdurchmesser
11.1 mm
Kopfform
Senkkopf
Außendurchmesser
11 mm