Blindnietpistole TAURUS® 4 pneumatisch-hydraulisch
Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Die Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke befinden sich im Geräteboden. Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt. Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Die Nietansaugung kann nur bei Anheben des Gerätes eingeschaltet werden. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Zudem verfügt das Gerät über einen abgestimmten Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, einen abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter sowie einen handgerechten Griff.
Anwendung: Für Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm).
Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS® 4, 3 Mundstücke 17/36, 17/40, 17/45, 2 Montageschlüssel SW 12/14, SW 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml,
Öl-Nachfüllbehälter.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
2,4; Alu; 17/18
3,2; CAP-Alu, Cap-Cu; 17/18
3; Alu/Cu; 17/20
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 17/24
4; Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu; 17/24
4; Stahl, Alu/Alu, PG-Alu; 17/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/29
4,8 u. 5; Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, PG-Alu; 17/29
4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 17/32
4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/36
6; Alu; 17/36
6; Stahl; 17/40
6,4; Alu; 17/40
6,4; Stahl, Alu/Alu; 17/45
8; Alu; 17/45