Blindnietpistole TAURUS® 2 pneumatisch-hydraulisch
Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke im Geräteboden. Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt. Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Versenkbarer Aufhängebügel am Kopf. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.
Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm).
Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS® 2, 4 Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 2 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml, Öl-Nachfüllbehälter.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
2,4; Alu; 17/18
3,2; CAP-Alu, Cap-Cu; 17/18
3; Alu/Cu; 17/20
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 17/24
4; Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu; 17/24
4; Stahl, Alu/Alu, PG-Alu; 17/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/29
4,8 u. 5; Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, PG-Alu; 17/29
4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 17/32
4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/36
6; Alu; 17/36
6; Stahl; 17/40
6,4; Alu; 17/40
6,4; Stahl, Alu/Alu; 17/45
8; Alu; 17/45