Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietgerät Taurus 1

  • ERIKS:14591794
  • Hersteller:93160003
Image 1
Blindnietpistole TAURUS® 1 pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne. Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke im Geräteboden. Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt. Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches. Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich. Versenkbarer Aufhängebügel am Kopf. Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.

Anwendung: Für Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und bis 4 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm).

Lieferumfang: Blindnietpistole TAURUS® 1, 3 Mundstücke 17/18, 17/20, 17/22, 2 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, Flasche Hydrauliköl 100 ml,
Öl-Nachfüllbehälter.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück
2,4; Alu; 17/18
3,2; CAP-Alu, Cap-Cu; 17/18
3; Alu/Cu; 17/20
3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 17/24
4; Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu; 17/24
4; Stahl, Alu/Alu, PG-Alu; 17/27
4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/29
4,8 u. 5; Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, PG-Alu; 17/29
4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 17/32
4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 17/36
6; Alu; 17/36
6; Stahl; 17/40
6,4; Alu; 17/40
6,4; Stahl, Alu/Alu; 17/45
8; Alu; 17/45
Zur Liste hinzufügen

1.617,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.891,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA