Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietgerät iBirdPro Hub 25mm L-BOXX

  • ERIKS:14591799
  • Hersteller:93180015
Image 1
Akku-Nietgerät iBird® Pro

Ausführung: Verbindung mit iBird® Pro-App (Android/iOS) über WiFi oder Bluetooth ganz einfach mittels QR-Code. Gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Smartphones, Tablets oder PC. Die iBird® Pro-App zeigt u. a. den Akkuzustand, Zählerstände und spezielle Ereignisse wie z. B. die Füllmenge des Auffangbehälters, Störungsmeldung, Wartungsanweisungen und Historien. Signalring (Andon-Ring) zur Visualisierung von Nietprozessen/Meldungen, die Farbgebung ist individuell über App einstellbar. Entsorgung der Nietdorne durch Kippen nach hinten in den Auffangbehälter oder nach vorn durch das Mundstück. Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten.

Anwendung: Für Blindniete ab Ø 4,8 mm Stahl bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe, bis Ø 8 mm Alu, außer G-Bulb Ø 6,4 mm. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe. MEGA GRIPR-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.

Lieferumfang: Nietgerät iBird® Pro, 4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Schnellwechselakku 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, Montageschlüssel, L-Boxx.

Hinweis: In der separat erhältlichen Premium-Software ist zusätzlich ein Setzprozess-Assistent enthalten. Dort können Nietkonfigurationen hinzugefügt, Joblisten zur Abarbeitung verschiedener Konfigurationen erstellt und Setzprozessbewertungen durchgeführt werden. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen. Dies alles führt zu einer Optimierung der Wertschöpfungskette.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø    Niet-Werkstoffe    Stück/Akkuladung    Mundstück
4,8 u. 5    Stahl    700    17/32
4,8 u. 5    Edelstahl    560    17/36
6    Alu    560    17/36
6    Stahl    300    17/40
6,4    Alu/PG-Alu    420    17/45
6,4    Stahl    250    17/45
8    Alu    350    17/45
Zur Liste hinzufügen

3.494,86 €/ Stückexkl. MwSt

4.088,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA