Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietgerät FireFox 1 M6

  • ERIKS:14591819
  • Hersteller:93410010
Image 1
Blindnietmutterpistole FireFox® 1, pneumatisch-hydraulisch

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Die Steuerung schont das Gewinde der Blindnietmutter und sorgt für eine sichere Verankerung im Fügegut. Steuerung wahlweise über Hub- oder Setzkrafteinstellung. Dies sorgt für Schonung des Fügeguts und des Gewindes sowie eine sichere Verankerung der Bilindnietmutter. Für Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl.

Lieferumfang: Blindnietmutternpistole, 4 Gewindedorne M3, M4, M5, M6, 4 Mundstücke M3, M4, M5, M6, Gummifuß, Innensechskant-Schlüssel SW 4.
Zur Liste hinzufügen

2.657,25 €/ Stückexkl. MwSt

3.108,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA