Eriks
GESIPA

GESIPA Blindnietgarnitur Nietboymit Handnietzange NTS 136-teilig

  • ERIKS:23429527
  • Hersteller:7550014
Image 1
Blindnietgarnitur Nietboy NTS

Lieferung im Kunststoffkoffer.



Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe, eine Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf sowie eine Halteklammer. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Lieferung im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Für Aluminium bis Ø 5 mm sowie Stahl und Edelstahl bis Ø 4 mm.

Lieferumfang: Handnietzange NTS, 4 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32.

Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø: 2,4; Werkstoff: Alu; Mundstück: 10/18
Niet-Ø: 3,2; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/18
Niet-Ø: 3 und 3,2; Werkstoffe: Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; Mundstück: 10/24
Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Alu, Cu; Mundstück: 10/24
Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/27
Niet-Ø: 4; Werkstoffe: Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; Mundstück: 10/29
Niet-Ø: 4,8; Werkstoffe: CAP-Alu, CAP-Cu; Mundstück: 10/29
Niet-Ø: 4,8 und 5; Werkstoffe: Alu, PG-Alu; Mundstück: 10/32
Satzinhalt:
1 Handnietzange NTS
40 Blindniet Alu/Stahl 4 x 6
30 Blindniet Alu/Stahl 4 x 8
30 Blindniet Alu/Stahl 4 x 12
33 Unterlegscheiben 4,1 mm
1 Spezialbohrer
1 Montageschlüssel SW 10
Zur Liste hinzufügen

87,42 €/ Stückexkl. MwSt

102,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Geeignet für
Nägel
Bedienung
Hand