Lieferung im Kunststoffkoffer.
Ausführung : Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette. Lieferung im Stahlblechkasten. Anwendung: Für Aluminium bis Ø 5 mm sowie Stahl und Edelstahl bis Ø 4 mm. Lieferumfang : Hamdnietzange NTX/NTX-F, 3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/32. Mundstück-Zuordnung:Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 10/18 3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24 4; Alu, Cu; 10/24 4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29 4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29 4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32Inhalt:1 Handnietzange NTX100 Blindniet Alu/Stahl 3 x 5100 Blindniet Alu/Stahl 3 x 780 Blindniet Alu/Stahl 3 x 880 Blindniet Alu/Stahl 3 x 1070 Blindniet Alu/Stahl 3 x 1280 Blindniet Alu/Stahl 4 x 580 Blindniet Alu/Stahl 4 x 670 Blindniet Alu/Stahl 4 x 860 Blindniet Alu/Stahl 4 x 1060 Blindniet Alu/Stahl 4 x 1290 Blindniet Kupfer/Stahl 3 x 670 Blindniet Kupfer/Stahl 4 x 6216,00 €/ Stückexkl. MwSt
252,72 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150