Eriks
GESIPA

GESIPA Blindniete Kupfer/Bronze standard, Flachrundkopf Typ 9336 3x8mm

  • ERIKS:23429660
  • Hersteller:6350151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der GESIPA CAP-Blindniet ist ein so genannter Becher-Niet: Der Nietkörper des Blindnietes an sich ist absolut luft- und wasserdicht, eben wie ein Becher
Wie bei einem Becher kann Feuchtigkeit und Flüssigkeit zwar nicht durch, aber dennoch um den Niet herumsickern
Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des GESIPA CAP-Blindnietes im Hohlniet fixiert sein Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen
Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften
Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können
Wird der CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung
Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorgfältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich
Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Material Hülse
Kupfer
Material Stift
Edelstahl A2
Kopfform
Flachrundkopf
Durchmesser
3 mm
Länge
8 mm