Akku-Nietgerät PowerBird® Pro Gold Edition
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus mit starkem, verschleißarmem, bürstenlosem 18-V-Gleichstrommotor für einen noch höheren Wirkungsgrad, hohe Lebensdauer, schnelle Setzfrequenzen und besondere Laufruhe. Variable Setzstellenbeleuchtung im Stellring. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Weiterhin verfügt das Gerät über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Besonders kräftig, setzt sogar G-Bulb- und PolyGrip®-Blindniete bis Ø 6,4 mm. Zudem verfügt das Gerät über eine günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, einen Handschutz, einen abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.
Anwendung: Für Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe. MEGA GRIP® und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang: Nietgerät PowerBird® Pro, 4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, Montageschlüssel, Karton.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø Niet-Werkstoffe Stück/Akkuladung Mundstück
4,8 u. 5 Stahl, Alu 1000 17/32
4,8 u. 5 Edelstahl 700 17/36
6 Alu 650 17/36
6 Stahl 500 17/40
6,4 Alu, PG-Alu 550 17/45
6,4 Stahl 450 17/45
8 Alu 500 17/45