Akku-Nietgerät AccuBird® Pro
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Weiterhin verfügt das Gerät über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Zudem verfügt das Gerät über eine günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, einen Handschutz, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.
Anwendung: Für Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang : Nietgerät AccuBird® Pro, ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, 7 Mundstücke 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Druckbuchse 5 mm, Montageschlüssel, im Karton.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø Niet-Werkstoffe Stück/Akkuladung Mundstück
2,4 Alu 1500 17/18
3,2 CAP-Alu, CAP-Cu 1000 17/18
3 u. 3,2 Alu 800 17/24
3 u. 3,2 Stahl 800 17/24
3 u. 3,2 Edelstahl 800 17/24
4 Alu 800 17/24
4 Stahl 700 17/27
4 Edelstahl 640 17/29
4,8 u. 5 Alu 550 17/29
4,8 u. 5 Stahl 420 17/32
4,8 u. 5 Edelstahl 320 17/36