Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-Nietmutternpis. soloFireBird ProS Gold ohne Akku ohne Ladegerät Karton

  • ERIKS:14591818
  • Hersteller:93402030
Image 1
Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro S Gold Edition

Ausführung: Mit mechanischer Setzhubeinstellung. Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter und Material. Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät, im Karton.
Zur Liste hinzufügen

3.385,19 €/ Stückexkl. MwSt

3.960,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA