Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-Nietmutternpis. soloFireBird Pro ohne Akku ohne Ladegerät Karton

  • ERIKS:14591816
Image 1
Akku-Blindnietgerät FireBird® Pro

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Schnelle Setzgeschwindigkeit und hohe Setzkraft. Einfache Setzkraftvoreinstellung erfolgt über das LED-Eingabe-Feld. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff.

Anwendung: Für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl.

Lieferumfang: Blindnietmuttergerät FireBird® Pro, 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4; M5; M6, ohne Schnellladeakku und ohne Schnellladegerät, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Karton.
Zur Liste hinzufügen

2.086,04 €/ Stückexkl. MwSt

2.440,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA