Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-BlindnietmuttergerätFireBird Pro S Gold LBOXX

  • ERIKS:14591817
  • Hersteller:93400030
Image 1
Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro S Gold Edition

Ausführung: Mit mechanischer Setzhubeinstellung. Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter und Material. Lieferung mit 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, Schnellwechselakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, L-Boxx.
Zur Liste hinzufügen

3.614,55 €/ Stückexkl. MwSt

4.229,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA