Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-BlindnietmuttergerätFireBird Pro LBOXX

  • ERIKS:14503943
Image 1
Akku-Blindnietgerät FireBird® ProAusführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Schnelle Setzgeschwindigkeit und hohe Setzkraft. Einfache Setzkraftvoreinstellung erfolgt über das LED-Eingabe-Feld. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff. Anwendung: Für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Lieferumfang: Blindnietmuttergerät FireBird® Pro, 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4; M5; M6, Schnellladeakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27, L-Boxx.
Zur Liste hinzufügen

2.355,58 €/ Stückexkl. MwSt

2.756,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA